LEDiL LEDリフレクタサブレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 注文コード49418085 品番C12479_MIRELLA-DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Mirella●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:円形●寸法:41 x 3.4mm●直径:41mm●高さ:3.4mm●キット内容:レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL MIRELLAシリーズLED反射板. LEDil社のMIRELLAシリーズのLED反射板は、大型のシングルダイLEDと併用してMR16 LEDランプを構成します。 MIRELLA反射板は、耐衝撃性のUL94 V-2等級PCを使用して製造されています。 PMMA製のオプションのクリア、拡散、又はミキシングレンズが付属します。 通気性の良いデザインで器具内の通気を確保したMIRELLA LED反射板は、システムの熱的性能を向上させます。 ピンで固定(メーカー型番にPINが付いたもの)又は直接取り付けされます。 MIRELLA LED反射板は、作業用照明、アクセント照明、トラック照明、埋め込み照明、吊り下げ照明、表面レベルやその下に設置された屋外照明モジュール、博物館の展示物照明、アートギャラリー、小売、娯楽施設などに最適です。 MIRELLA反射板は、様々なLEDに使用できるように設計並びに最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする