LEDiL LEDリフレクタサブレンズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49418103 品番 F13671_ANGE-RZ-LENS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様シリーズ:Angela●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:円形●添付方法:チップオン●寸法:47 x 16.5mm●直径:47mm●高さ:16.5mm●キット内容:レンズ●LEDiL ANGEシリーズサブレンズ. ANGELA / ANGELINA LED反射板と組み合わせて使用するよう設計されたLEDiLのサブレンズシリーズです。 これらのクリアサブレンズは、取り付け前にANGELA / ANGELINA反射板の下に配置することで、ビームの制御手段を追加できます。 ANGEサブレンズは、ANGELA及びANGELINAファミリのLED反射板及びはんだ付け不要のコネクタの幅広いエコシステムの一部です。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする