曜日別特売
CP003709 青果物汎用シリーズ エフピコチューパ 49418258

青果物汎用シリーズ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
外寸(mm)119×118×55
内容量1パック(50枚)注文コード49418258品番CP003709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

様々な青果物にご利用いただける汎用容器です。
バラつき対応形状で小さなサイズは隙間なく入り、大きなサイズは溝が挟まることにより少ない負担で入れることができます。

用途ミニトマト、汎用穴数8フタ高さ(mm)22材質エコA-PET質量(g)7.5外寸(mm)119×118×55本体高さ(mm)33

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49418242
2024-10-20
用途: フルーツの出荷
農・林・水産業

見た目も可愛いので、とても好評てわす。
商品が映えます。商品の発送も迅速で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 49418258
2024-09-24
用途: ぶどうの出荷用
飲食業

使いやすいので毎年こちらを利用しています。
たくさん使うのでもう少し安くなるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49418242
2023-08-15
用途: ブルーベリーのお土産用に使用しています。
その他業種

つみとりする時に手のひらに入りかつ丈夫、蓋もカチッと閉まるので、とても良いパッケージです。

対象商品 : 49418242
2022-07-08
用途: ブルーベリー用
飲食業

通気穴が空いてるのが欲しかったので ブルーベリーに丁度よかったです。

対象商品 : 49418242
2022-08-30
用途: 果実のパック販売に利用しました
有限会社フルハウス・コーポレーション不動産業

不揃いのブドウのつぶをパッキングし、格安で販売しました!まるで「ぶどうの宝石箱」です。

対象商品 : 49418242
2023-01-30
用途: 500円近く値上りした(2022)
教育・研究機関

昨年から爆値上げ!
仕事で必要な為仕方ないですが
資材値上げが顕著。

対象商品 : 49418242
2021-05-10
用途: 果実を入れて販売する
農・林・水産業

このダイヤパックにブルーベリーを入れて販売していますが、125g入ります。通気穴もあり、品質が保てます。

1が参考にしています
対象商品 : 49418242
2021-03-23
用途: ミニトマト収納
流星区卸売・小売業

かわいくて販売用にはいいかも!強いて言えば閉めにくいかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする