青果物汎用シリーズ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 49418267 品番 CP003710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々な青果物にご利用いただける汎用容器です。
バラつき対応形状で小さなサイズは隙間なく入り、大きなサイズは溝が挟まることにより少ない負担で入れることができます。

穴数8 フタ高さ(mm)25 用途ミニトマト、汎用 材質エコA-PET 質量(g)8.8 外寸(mm)130×127×61 本体高さ(mm)36

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49418242
2024-10-20
用途:
フルーツの出荷
農・林・水産業

見た目も可愛いので、とても好評てわす。
商品が映えます。商品の発送も迅速で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
49418258
2024-09-24
用途:
ぶどうの出荷用
飲食業

使いやすいので毎年こちらを利用しています。
たくさん使うのでもう少し安くなるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49418242
2023-08-15
用途:
ブルーベリーのお土産用に使用しています。
その他業種

つみとりする時に手のひらに入りかつ丈夫、蓋もカチッと閉まるので、とても良いパッケージです。

対象商品:
49418242
2022-07-08
用途:
ブルーベリー用
飲食業

通気穴が空いてるのが欲しかったので ブルーベリーに丁度よかったです。

対象商品:
49418242
2022-08-30
用途:
果実のパック販売に利用しました
有限会社フルハウス・コーポレーション 様 (不動産業)

不揃いのブドウのつぶをパッキングし、格安で販売しました!まるで「ぶどうの宝石箱」です。

対象商品:
49418242
2023-01-30
用途:
500円近く値上りした(2022)
教育・研究機関

昨年から爆値上げ!
仕事で必要な為仕方ないですが
資材値上げが顕著。

対象商品:
49418242
2021-05-10
用途:
果実を入れて販売する
農・林・水産業

このダイヤパックにブルーベリーを入れて販売していますが、125g入ります。通気穴もあり、品質が保てます。

1人が参考にしています
対象商品:
49418242
2021-03-23
用途:
ミニトマト収納
流星区 様 (卸売・小売業)

かわいくて販売用にはいいかも!強いて言えば閉めにくいかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする