C12767_HB-SQ-A LEDiL LEDレンズ LEDIL 49418329

LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(98個)仕様シリーズ:High Bay●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:超広角●ビュー角:50 → 54 °●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●併用可能製品:Cree MK-R、Lumileds LUXEON M●寸法:25 x 25 x 12.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.9mm●キット内容:レンズ●長さ:25mm●幅:25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL High BayシリーズLEDレンズ. LEDiLのHigh Bayシリーズは、倉庫や、その他の商業ビル又は工業用の建物向けに設計されたLEDレンズファミリです。 このシングル / マルチレンズアレイは、1~12灯のLEDに対応した設計になっています。 このシリーズには、2 x 2、2 x 6、5 x 1、1 x 1などの各種構成が用意されています。 このアレイは、クリアレンズを備え、スポットから超広角、楕円ビームオプションに至るまでさまざまなビームタイプが揃っています。 High Bayレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製High Bayレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、位置決めピンと接着剤やねじで所定の位置に固定されます。 High Bayレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49418329品番C12767_HB-SQ-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様シリーズ:High Bay●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:超広角●ビュー角:50 → 54 °●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●併用可能製品:Cree MK-R、Lumileds LUXEON M●寸法:25 x 25 x 12.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.9mm●キット内容:レンズ●長さ:25mm●幅:25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL High BayシリーズLEDレンズ. LEDiLのHigh Bayシリーズは、倉庫や、その他の商業ビル又は工業用の建物向けに設計されたLEDレンズファミリです。 このシングル / マルチレンズアレイは、1~12灯のLEDに対応した設計になっています。 このシリーズには、2 x 2、2 x 6、5 x 1、1 x 1などの各種構成が用意されています。 このアレイは、クリアレンズを備え、スポットから超広角、楕円ビームオプションに至るまでさまざまなビームタイプが揃っています。 High Bayレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製High Bayレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、位置決めピンと接着剤やねじで所定の位置に固定されます。 High Bayレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする