内容量1袋(168個)
仕様シリーズ:Flare●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●ビュー角:91+10 → 105+13 °●添付方法:のり,ピン●寸法:33.9 x 33.3 x 16.7mm●透明/拡散:クリア●高さ:16.7mm●キット内容:レンズ●長さ:33.9mm●幅:33.3mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL FLAREシリーズLEDレンズ. LEDiLのFLAREシリーズは、独特なLEDレンズファミリです。 このシリーズは独特な形状で、MINI、MAXIをはじめ、各種サイズが揃っています。 また、クリア又は拡散レンズを備え、さまざまな長方形ビーム角を実現します。 FLAREレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 FLAREレンズの広い水平ビームパターンは、立体倉庫照明、リニア蛍光灯固定具の代替品、廊下の照明、ウォールウォッシャ照明、建造物の照明、非常用信号灯、車両の警告灯などの用途に最適です。 光学等級のPMMA製FLAREレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、粘着テープやねじで所定の位置に固定されます。 FLAREレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49418338
品番C12868_FLARE-MAXI