LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様シリーズ:Strada-B●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:街路照明●添付方法:のり,ねじ●併用可能製品:Cree XP-E、Cree XP-G、Seoul Z5●寸法:19.6 x 15.5 x 5.2mm●透明/拡散:クリア●高さ:5.2mm●キット内容:レンズ●長さ:19.6mm●幅:15.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-BシリーズLEDレンズ. STRADA LEDレンズは、元は街路照明用途向けにデザインされたものです。 現在では、その他の用途に適したレンズもSTRADAファミリに含まれるようになりました。 STRADA-Bレンズは、すべて同じフットプリント(19.6 x 15.5 mm)を備えているため、レンズ間で交換可能で、再設計も不要です。 また、接着テープを使用して簡単に取り付けできます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSTRADA-Bレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 STRADA-Bレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49418767 品番C10926_STRADA-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様・内容量442種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Strada-B●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:街路照明●添付方法:のり,ねじ●併用可能製品:Cree XP-E、Cree XP-G、Seoul Z5●寸法:19.6 x 15.5 x 5.2mm●透明/拡散:クリア●高さ:5.2mm●キット内容:レンズ●長さ:19.6mm●幅:15.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-BシリーズLEDレンズ. STRADA LEDレンズは、元は街路照明用途向けにデザインされたものです。 現在では、その他の用途に適したレンズもSTRADAファミリに含まれるようになりました。 STRADA-Bレンズは、すべて同じフットプリント(19.6 x 15.5 mm)を備えているため、レンズ間で交換可能で、再設計も不要です。 また、接着テープを使用して簡単に取り付けできます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSTRADA-Bレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 STRADA-Bレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする