LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDiL LEDレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
シリーズ:Strada-S●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:街路照明●添付方法:ピン、ねじ、テープ●寸法:19.6 x 15.5 x 6.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.9mm●キット内容:レンズ●長さ:19.6mm●幅:15.5mm●LEDiL STRADA-S Series LED Lenses
注文コード
49418776
品番
C11249_STRADA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
442
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Strada-S●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:街路照明●添付方法:ピン、ねじ、テープ●寸法:19.6 x 15.5 x 6.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.9mm●キット内容:レンズ●長さ:19.6mm●幅:15.5mm●LEDiL STRADA-S Series LED Lenses
RoHS指令(10物質対応)
対応