LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様シリーズ:Flare●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●ビュー角:84 + 7 °●添付方法:のり,ねじ●併用可能製品:Cree XR-C、Cree XR-E●寸法:24.5 x 24.5 x 14.55mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.55mm●キット内容:レンズ●長さ:24.5mm●幅:24.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL FLAREシリーズLEDレンズ. LEDiLのFLAREシリーズは、独特なLEDレンズファミリです。 このシリーズは独特な形状で、MINI、MAXIをはじめ、各種サイズが揃っています。 また、クリア又は拡散レンズを備え、さまざまな長方形ビーム角を実現します。 FLAREレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 FLAREレンズの広い水平ビームパターンは、立体倉庫照明、リニア蛍光灯固定具の代替品、廊下の照明、ウォールウォッシャ照明、建造物の照明、非常用信号灯、車両の警告灯などの用途に最適です。 光学等級のPMMA製FLAREレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、粘着テープやねじで所定の位置に固定されます。 FLAREレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49418837 品番C10402_FLARE-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量442種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Flare●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●ビュー角:84 + 7 °●添付方法:のり,ねじ●併用可能製品:Cree XR-C、Cree XR-E●寸法:24.5 x 24.5 x 14.55mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.55mm●キット内容:レンズ●長さ:24.5mm●幅:24.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL FLAREシリーズLEDレンズ. LEDiLのFLAREシリーズは、独特なLEDレンズファミリです。 このシリーズは独特な形状で、MINI、MAXIをはじめ、各種サイズが揃っています。 また、クリア又は拡散レンズを備え、さまざまな長方形ビーム角を実現します。 FLAREレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 FLAREレンズの広い水平ビームパターンは、立体倉庫照明、リニア蛍光灯固定具の代替品、廊下の照明、ウォールウォッシャ照明、建造物の照明、非常用信号灯、車両の警告灯などの用途に最適です。 光学等級のPMMA製FLAREレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、粘着テープやねじで所定の位置に固定されます。 FLAREレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする