曜日別特売
FA10676_CMC-M LEDiL LEDレンズ LEDIL 49418846

LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様シリーズ:Rose●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ミディアム角度●ビュー角:30 °●添付方法:粘着テープ●併用可能製品:Cree MC-E●寸法:21.6 x 21.6 x 13.8mm●透明/拡散:クリア●高さ:13.8mm●キット内容:ホルダ、レンズ●長さ:21.6mm●幅:21.6mm●LEDiL ROSEシリーズLEDレンズ. LEDiLのROSEシリーズは、角型LEDレンズアセンブリファミリです。 ROSEファミリには、黒色PCホルダ付きと白色PCホルダ付きの2種類のレンズがあります。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 ROSEレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPC製ROSEレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 各レンズは、PUフォーム粘着テープでヒートシンクに固定することができます。 ROSEレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49418846品番FA10676_CMC-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様シリーズ:Rose●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ミディアム角度●ビュー角:30 °●添付方法:粘着テープ●併用可能製品:Cree MC-E●寸法:21.6 x 21.6 x 13.8mm●透明/拡散:クリア●高さ:13.8mm●キット内容:ホルダ、レンズ●長さ:21.6mm●幅:21.6mm●LEDiL ROSEシリーズLEDレンズ. LEDiLのROSEシリーズは、角型LEDレンズアセンブリファミリです。 ROSEファミリには、黒色PCホルダ付きと白色PCホルダ付きの2種類のレンズがあります。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 ROSEレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPC製ROSEレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 各レンズは、PUフォーム粘着テープでヒートシンクに固定することができます。 ROSEレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする