LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様シリーズ:Strada-T●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:街路照明●添付方法:ピン、ねじ、テープ●寸法:19.8 x 15.5 x 8.75mm●透明/拡散:クリア●高さ:8.75mm●キット内容:レンズ、マウント●長さ:19.8mm●幅:15.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、使用するLEDの色、チップサイズ、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-TシリーズLEDレンズ. Ledil製のStrada-T-DN (バットウィングの広い設計) LEDレンズとStrada-T-DW (サイドエミットの広い設計) LEDレンズは、特に街灯照明などの幅広い用途に適合するよう、組み合わせて使用するのに最適な非対称レンズです。 STRADA-Tレンズは、90 〜 270軸で非対称、0 〜 180軸で対称なため、ランプヘッドを傾けなくても、道路の脇をより明るく照らします。 フットプリントが20 x 16 mmのSTRADA-Tレンズは、実装密度の高いアレイとして収納できます。. 非常に均一な光拡散 高光学効率: 最大92 % レンズ材質: 光学等級のPMMA 注文コード49418889 品番CA11416_STRADA-T-DN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量442種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Strada-T●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:街路照明●添付方法:ピン、ねじ、テープ●寸法:19.8 x 15.5 x 8.75mm●透明/拡散:クリア●高さ:8.75mm●キット内容:レンズ、マウント●長さ:19.8mm●幅:15.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、使用するLEDの色、チップサイズ、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-TシリーズLEDレンズ. Ledil製のStrada-T-DN (バットウィングの広い設計) LEDレンズとStrada-T-DW (サイドエミットの広い設計) LEDレンズは、特に街灯照明などの幅広い用途に適合するよう、組み合わせて使用するのに最適な非対称レンズです。 STRADA-Tレンズは、90 〜 270軸で非対称、0 〜 180軸で対称なため、ランプヘッドを傾けなくても、道路の脇をより明るく照らします。 フットプリントが20 x 16 mmのSTRADA-Tレンズは、実装密度の高いアレイとして収納できます。. 非常に均一な光拡散 高光学効率: 最大92 % レンズ材質: 光学等級のPMMA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする