曜日別特売
C12490_SIRI-DOME LEDiL LEDレンズ LEDIL 49418934

LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様シリーズ:Siri●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:角型●ビュー角:124 → 154 °●添付方法:のり,ピン●寸法:13.9 x 13.9 x 4.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:4.9mm●キット内容:レンズ●長さ:13.9mm●幅:13.9mm●LEDiL SIRI-AシリーズLEDレンズ. LEDil製のLEDilは、正方形フットプリントのドーム型LEDレンズです。 SIRI LEDレンズは幅広い照明用途に最適です。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 SIRIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSIRIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SIRIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。注文コード49418934品番C12490_SIRI-DOME
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様シリーズ:Siri●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:角型●ビュー角:124 → 154 °●添付方法:のり,ピン●寸法:13.9 x 13.9 x 4.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:4.9mm●キット内容:レンズ●長さ:13.9mm●幅:13.9mm●LEDiL SIRI-AシリーズLEDレンズ. LEDil製のLEDilは、正方形フットプリントのドーム型LEDレンズです。 SIRI LEDレンズは幅広い照明用途に最適です。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 SIRIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSIRIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SIRIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする