曜日別特売
C12528_PETUNIA LEDiL LEDレンズ LEDIL 49418943

LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様シリーズ:Petunia●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:12●発光パターン:ミディアム角度●ビュー角:28 → 32 °●添付方法:ピン●併用可能製品:Cree XB-D、Cree XP-E、日亜NVSxx19A、Osram Oslon SSL 150●寸法:46.5 x 29.5 x 7.4mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.4mm●キット内容:レンズ●長さ:46.5mm●幅:29.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL PETUNIAシリーズLEDレンズ. LEDiLのPETUNIAシリーズは、植物栽培用照明設備向けに特化した設計の角型LEDレンズファミリです。 このマルチレンズアレイは、12灯のLEDに対応し、中ビーム角を実現します。 PETUNIAレンズを対応LEDと併用すると、植物の成長に必要な光スペクトルを照射する照明設備として使用することができます。 PETUNIAレンズは、低プロファイルのため、温室、花屋及び展示会などの小規模スペースに最適です。 光学等級のPMMA製PETUNIAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、位置決めピンで所定の位置に取り付けられます。 PETUNIAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49418943品番C12528_PETUNIA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様シリーズ:Petunia●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:12●発光パターン:ミディアム角度●ビュー角:28 → 32 °●添付方法:ピン●併用可能製品:Cree XB-D、Cree XP-E、日亜NVSxx19A、Osram Oslon SSL 150●寸法:46.5 x 29.5 x 7.4mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.4mm●キット内容:レンズ●長さ:46.5mm●幅:29.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL PETUNIAシリーズLEDレンズ. LEDiLのPETUNIAシリーズは、植物栽培用照明設備向けに特化した設計の角型LEDレンズファミリです。 このマルチレンズアレイは、12灯のLEDに対応し、中ビーム角を実現します。 PETUNIAレンズを対応LEDと併用すると、植物の成長に必要な光スペクトルを照射する照明設備として使用することができます。 PETUNIAレンズは、低プロファイルのため、温室、花屋及び展示会などの小規模スペースに最適です。 光学等級のPMMA製PETUNIAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、位置決めピンで所定の位置に取り付けられます。 PETUNIAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする