C12607_VIRPI-S LEDiL LEDレンズ LEDIL 49418959

LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:VIRPI●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:25●発光パターン:スポット●ビュー角:13 → 16°●添付方法:のり,ピン●寸法:74.9 x 74.9 x 9.4mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.4mm●キット内容:レンズ●長さ:74.9mm●幅:74.9mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL VIRPIシリーズLEDレンズ. LEDiLのVIRPIシリーズは、高輝度向けに設計された角型LEDレンズファミリです。 このLEDは、コンパクトなフットプリントに高密度に詰め込まれ、高輝度の光を出力します。 VIRPIマルチレンズアレイは、25灯のLEDに対応しています。 このアレイは、クリアレンズを備え、スポットから広角までさまざまなビームタイプが揃っています。 VIRPIレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製VIRPIレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 VIRPIレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49418959品番C12607_VIRPI-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様シリーズ:VIRPI●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:25●発光パターン:スポット●ビュー角:13 → 16°●添付方法:のり,ピン●寸法:74.9 x 74.9 x 9.4mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.4mm●キット内容:レンズ●長さ:74.9mm●幅:74.9mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL VIRPIシリーズLEDレンズ. LEDiLのVIRPIシリーズは、高輝度向けに設計された角型LEDレンズファミリです。 このLEDは、コンパクトなフットプリントに高密度に詰め込まれ、高輝度の光を出力します。 VIRPIマルチレンズアレイは、25灯のLEDに対応しています。 このアレイは、クリアレンズを備え、スポットから広角までさまざまなビームタイプが揃っています。 VIRPIレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製VIRPIレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 VIRPIレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする