内容量1袋(4個)仕様シリーズ:High Bay●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:超広角●ビュー角:50 → 54°●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●併用可能製品:Cree MK-R、Lumileds LUXEON M●寸法:25 x 25 x 12.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.9mm●キット内容:レンズ●長さ:25mm●幅:25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL High BayシリーズLEDレンズ. LEDiLのHigh Bayシリーズは、倉庫や、その他の商業ビル又は工業用の建物向けに設計されたLEDレンズファミリです。 このシングル / マルチレンズアレイは、1~12灯のLEDに対応した設計になっています。 このシリーズには、2 x 2、2 x 6、5 x 1、1 x 1などの各種構成が用意されています。 このアレイは、クリアレンズを備え、スポットから超広角、楕円ビームオプションに至るまでさまざまなビームタイプが揃っています。 High Bayレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製High Bayレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、位置決めピンと接着剤やねじで所定の位置に固定されます。 High Bayレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49419004品番C12767_HB-SQ-A