20 ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 鉄製 49419028

ソケット 6角 9.5sq

(220件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅S(mm)20 注文コード49419028 品番20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は二面幅Sなど38種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。

二面幅S(mm)20 寸法L(mm)30 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 寸法D1(mm)27.7 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)12 穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49419028 20 07117406 B3-20 ソケット (6角) KTC ソケット (6角) KTC 1個 739 税込813 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 220
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69213838
2026-02-03
用途:
車の整備時に、特に大きなトルクで締め付ける時に使用
金融・保険業

目的通り、問題無く使用出来ます。高級工具の品質までの必要は無いと思いますので、価格が安く必要十分な商品だと考えます。

対象商品:
69213865
2026-01-13
用途:
車の整備時に、特に大きなトルクで締め付ける時に使用
金融・保険業

目的通り、問題無く使用出来ます。高級工具の品質までの必要は無いと思いますので、価格が安く必要十分な商品だと考えます。

2025-11-13
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

汎用のソケットセットでは10mmからの物が多く、6、8mm等の手持ちがなく、必要となったサイズの単品買い足しができたのが便利だった。品質、精度については全く問題なく普通に使える。

2026-02-06
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いなりに肉厚が薄くてすぐに割れそうです。割れたら安いので再購入前提です。

2025-10-14
用途:
自動車整備

この価格でこのクオリティー十分です!
またなくしたら買います。

対象商品:
69213926
2025-05-25
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

見た目からしっかりとした作りで、実際に使ってみても精度が高く、安心感があります。ナットやボルトにもぴったりフィットし、作業中にズレることもありませんでした。耐久性もありそうなので、長く使えそうです。コストパフォーマンスも良く、非常に満足しています。

2025-08-09
用途:
車整備用
不動産業

舐めにくいので、安心して力を掛けられるので使い勝手が良い。もっと早く買っておくべき工具だった。

2025-03-29
用途:
ボルトの締結
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

ブランド品も良さもわかりますが、このような消耗品は、モノタロウさんの安価なものを使い、ヘタったら、どんどん新品に交換するもも良いなと思って、最近はモノタロウブランドばかり購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする