コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
吸塵式オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
騒音値(dB)
79(A)
注文コード
49419055
品番
803C2D-MPS HJ
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
騒音値
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
用途
マジックペーパー用パッド
トラスコ品番
799-8171
質量(kg)
1.27
タイプ
Jタイプ
騒音値(dB)
79(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
93×87.5×288
流量(L/min)
350
パターン
J穴吸塵穴パターン
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
93×178/98×175