内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:Siri●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●ビュー角:134 → 151 °●添付方法:粘着テープ,ピン●寸法:13.9 x 13.9 x 5.3mm●透明/拡散:クリア●高さ:5.3mm●キット内容:レンズ●長さ:13.9mm●幅:13.9mm●LEDiL SIRI-AシリーズLEDレンズ. LEDil製のLEDilは、正方形フットプリントのドーム型LEDレンズです。 SIRI LEDレンズは幅広い照明用途に最適です。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 SIRIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSIRIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SIRIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
注文コード49419056
品番CA13013_SIRI-DOME