コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵式オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49419064
品番
803C2-LPS
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
用途
糊付ペーパー用パッド
質量(kg)
1.27
タイプ
ショート
騒音値(dB)
79(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
93×90.5×288
流量(L/min)
350
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
93×178/98×175