吸塵式オービタルサンダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49419082 品番815C2D-MPS
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。

回転数(min-1[r.p.m])9000 用途マジックペーパー用パッド トラスコ品番799-8511 質量(kg)1.27 騒音値(dB)89(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)73×238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-28
用途:
鈑金パテ削り
自動車・二輪車・自転車関連業

振動でパットと本体の間の4個のゴムが数カ月で切れる。
これがまた高い。1-2年使うともういい加減にしてくれと思うほど壊れます。
他のメーカーで少し高くても耐久のいいのを探しています。
3台ありますが使用しているものは修理して修理。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする