非吸塵式オービタルサンダー

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 騒音値(dB)89(A) 注文コード49419098 品番815C2-LPS
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は騒音値など2種類から選べます 他の種類を見る

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。

回転数(min-1[r.p.m])9000 用途糊付ペーパー用パッド 質量(kg)1.27 騒音値(dB)89(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)73×238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49419107
2019-10-11
用途:
自動車鈑金塗装
株式会社トップオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パテの面出しには最高ですよ。丸型の80番で、あら研ぎ→手研ぎファイルで面だししていましたが、こんなに早く面だしできるならもっと早く使っていればとくやみます。時短には必需品

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする