コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵式オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49419125
品番
875C2-LPS
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
用途
糊付ペーパー用パッド
質量(kg)
1.25
騒音値(dB)
78(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×89.5×288
流量(L/min)
350
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
72×172