LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様シリーズ:Strada-SQ●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:街路照明●添付方法:粘着テープ,ねじ●併用可能製品:Cree XM-L●寸法:25 x 25 x 7.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.9mm●キット内容:レンズ●長さ:25mm●幅:25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-SQシリーズLEDレンズ. STRADA LEDレンズは、元は街路照明用途向けにデザインされたものです。 現在では、その他の用途に適したレンズもSTRADAファミリに含まれるようになりました。 STRADA-SQは街路照明及びハイベイ照明用途向けにデザインされています。 STRADA-SQ-CYはローベイ天蓋用照明用、そしてSTRADA-SQ-FSはトンネル照明用です。 STRADA-SQレンズはすべて同じフットプリント(25 x 25 mm)のため、再デザインを必要とすることなく、レンズ間で交換可能です。 また、接着テープを使用して簡単に取り付けできます。 光学等級のPMMAを使用して作成されたSTRADA-SQレンズは、高い耐UV性及び耐熱性を備えています。 STRADA-SQレンズは、Cree MK-R及びLumileds LUXEON M LEDとの併用向けにデザイン並びに最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49419187 品番CA12311_STRADA-SQ-T-DN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量442種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Strada-SQ●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:街路照明●添付方法:粘着テープ,ねじ●併用可能製品:Cree XM-L●寸法:25 x 25 x 7.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.9mm●キット内容:レンズ●長さ:25mm●幅:25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-SQシリーズLEDレンズ. STRADA LEDレンズは、元は街路照明用途向けにデザインされたものです。 現在では、その他の用途に適したレンズもSTRADAファミリに含まれるようになりました。 STRADA-SQは街路照明及びハイベイ照明用途向けにデザインされています。 STRADA-SQ-CYはローベイ天蓋用照明用、そしてSTRADA-SQ-FSはトンネル照明用です。 STRADA-SQレンズはすべて同じフットプリント(25 x 25 mm)のため、再デザインを必要とすることなく、レンズ間で交換可能です。 また、接着テープを使用して簡単に取り付けできます。 光学等級のPMMAを使用して作成されたSTRADA-SQレンズは、高い耐UV性及び耐熱性を備えています。 STRADA-SQレンズは、Cree MK-R及びLumileds LUXEON M LEDとの併用向けにデザイン並びに最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする