ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用温度(℃)300 注文コード49419326 品番ST-230L(300℃)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は最高使用温度など10種類から選べます 他の種類を見る
種別静止表面用 最高使用温度(℃)300 形状L型 ケーブル長(m)1 仕様ストレートケーブル 外径(Φmm)22 精度±1.3℃または測定温度の±1.3%(いずれか大きい値) 応答時間1.1秒(99%指示)/0.45秒(90%指示)(金属表面) 特性首振りヘッド式で正確に表面温度を測定 抵抗値(Ω)7.7(リード1m付)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49419326
2020-06-11
用途:
金型の表面温度確認

センサー先端を支える部分が直結でなく柔軟性があるように改良されているので、以前よりは長持ちしている感じです。
強いて言うならば、先端タッチ面のステンのセンサー部が折れ曲がらない様に強度を上げてもらえればと思います。

対象商品:
05605424
2016-03-22
用途:
金型の表面温度を測定

頭の部分が動くタイプが欲しかったのですが。。。
成形時の金型の表面の温度を測るので、接触面がうまく触れているかライトがつけば有り難いです。
持つ部分がもう少し短い方が、金型の測定に便利です。

対象商品:
05605424
2015-10-06
用途:
金型の表面温度測定

先端が動く改良版が出ているのに 扱っていないのはどうしてですか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする