内容量1袋(5個)仕様シリーズ:Larisa●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:角型●ビュー角:32 63 °●添付方法:チップオン●寸法:9.9 9.9 7.5mm●透明/拡散:拡散●高さ:7.5mm●キット内容:クリップ、ホルダ、レンズ、光学素子●長さ:9.9mm●幅:9.9mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LARISAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLARISAシリーズは、10 10 mmフットプリントの角型LEDレンズのファミリです。 LARISAレンズにはPCホルダが付属しています。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 LARISAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたLARISAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 取り付けクリップと接着剤を使用して所定位置に固定します。 LARISAレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49419485品番CP12945_LARISA-W-CLIP16