LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDiL LEDレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
仕様
シリーズ:Kiki●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●ビュー角:165 → 170 °●添付方法:ピン、テープ●寸法:21.6 x 14 x 5.9mm●高さ:5.9mm●キット内容:レンズ●長さ:21.6mm●幅:14mm●LEDiL KIKIシリーズLEDレンズ
注文コード
49419546
品番
C13746_KIKI-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
442
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Kiki●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●ビュー角:165 → 170 °●添付方法:ピン、テープ●寸法:21.6 x 14 x 5.9mm●高さ:5.9mm●キット内容:レンズ●長さ:21.6mm●幅:14mm●LEDiL KIKIシリーズLEDレンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応