内容量1袋(4個)
仕様シリーズ:Strada-A●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●添付方法:のり,ピン●併用可能製品:Cree XP-G2、Cree XT-E、Samsung LH351Z●寸法:19.6 x 15.4 x 10.5mm●高さ:10.5mm●キット内容:レンズ●長さ:19.6mm●幅:15.4mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、使用するLEDの色、チップサイズ、位置に応じて変わります。. LEDil STRADA-AシリーズLEDレンズ. LEDil製のSTRADA-Aシリーズは、街路照明の用途向けに特別に設計された非対称LEDです。 STRADA-Aレンズは、道路の幅が街路灯の高さよりも狭く、街路灯の間隔が街路灯の高さの4倍である用途に最適な配光パターンを備えています。 STRADA-A LEDレンズは、Cree、Osram、Seoul Semiconductors、Philips LumiledsのLEDと併用するように設計されていますが、LED製品業界は急速に変化を遂げているため、各光学素子と互換性のあるLED光源についてはメーカーから最新のデータを入手してください。. レンズ材質: 光学等級のPMMA
注文コード49419589
品番C13471_STRADA-A2