LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様シリーズ:Strada-Forward●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:Cree XP-G2、Cree XT-E、Samsung LH351B、Samsung LH351Z●寸法:15.4 x 19.6 x 8.2mm●高さ:8.2mm●キット内容:レンズ●長さ:15.4mm●幅:19.6mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、使用するLEDの色、チップサイズ、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-ForwardシリーズLEDレンズ. LEDilのSTRADA_Forwardシリーズは、さまざまな用途のために設計された非対称の前方投光LEDレンズです。 STRADA-Forwardレンズは、90 → 270度軸で非対称に、0 → 180度軸で対称になっているため、ランプヘッドを傾けなくても沿道により多くの光が照射されます。 標準的なSTRADAフットプリントは20 x 16 mmなので、これらの汎用LEDレンズを他のSTRADAレンズと組み合わせて、街頭などの用途に適した設計の高密度アレイを形成できます。 STRADA-Forwardレンズは、Cree、Osram Opto Semiconductors、日亜、Philips Lumiledsなど複数メーカーのLEDで使用するよう設計されていますが、LED製品業界は非常に速いスピードで変化を遂げているため、各光学素子と互換性のあるLEDについてはメーカーから最新のデータを入手してください。. レンズ材質: 光学等級のPMMA 非対称視野角 注文コード49419607 品番C13476_STRADA-FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量442種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Strada-Forward●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:Cree XP-G2、Cree XT-E、Samsung LH351B、Samsung LH351Z●寸法:15.4 x 19.6 x 8.2mm●高さ:8.2mm●キット内容:レンズ●長さ:15.4mm●幅:19.6mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、使用するLEDの色、チップサイズ、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-ForwardシリーズLEDレンズ. LEDilのSTRADA_Forwardシリーズは、さまざまな用途のために設計された非対称の前方投光LEDレンズです。 STRADA-Forwardレンズは、90 → 270度軸で非対称に、0 → 180度軸で対称になっているため、ランプヘッドを傾けなくても沿道により多くの光が照射されます。 標準的なSTRADAフットプリントは20 x 16 mmなので、これらの汎用LEDレンズを他のSTRADAレンズと組み合わせて、街頭などの用途に適した設計の高密度アレイを形成できます。 STRADA-Forwardレンズは、Cree、Osram Opto Semiconductors、日亜、Philips Lumiledsなど複数メーカーのLEDで使用するよう設計されていますが、LED製品業界は非常に速いスピードで変化を遂げているため、各光学素子と互換性のあるLEDについてはメーカーから最新のデータを入手してください。. レンズ材質: 光学等級のPMMA 非対称視野角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする