C14116_STRADA-2X2-PX LEDiL LEDレンズ LEDIL 49419783

LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様シリーズ:Strada-Module●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:角型●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:NVSxx19B、NVSxx19C●寸法:50 50 8mm●透明/拡散:クリア●高さ:8mm●長さ:50mm●幅:50mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-Module x 2シリーズLEDレンズ. STRADA LEDレンズは、元は街路照明用途向けにデザインされたものです。 現在では、その他の用途に適したレンズもSTRADAファミリに含まれるようになりました。 STRADA x 2モジュールは、単一の50 mm正方形アレイに4枚のレンズを収納できます。 この製品は単品のレンズよりもコスト効果が高く、より容易にシーリングを行えます。 STRADA x 2モジュールには、中央にねじ用の取り付け穴が付いています。 これらの製品を積み重ねる場合、4本の追加のねじを使用してレンズを固定できます。 光学等級のPMMAを使用して作成されたSTRADA x 2レンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 STRADA x 2レンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49419783品番C14116_STRADA-2X2-PX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様シリーズ:Strada-Module●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:角型●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:NVSxx19B、NVSxx19C●寸法:50 50 8mm●透明/拡散:クリア●高さ:8mm●長さ:50mm●幅:50mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-Module x 2シリーズLEDレンズ. STRADA LEDレンズは、元は街路照明用途向けにデザインされたものです。 現在では、その他の用途に適したレンズもSTRADAファミリに含まれるようになりました。 STRADA x 2モジュールは、単一の50 mm正方形アレイに4枚のレンズを収納できます。 この製品は単品のレンズよりもコスト効果が高く、より容易にシーリングを行えます。 STRADA x 2モジュールには、中央にねじ用の取り付け穴が付いています。 これらの製品を積み重ねる場合、4本の追加のねじを使用してレンズを固定できます。 光学等級のPMMAを使用して作成されたSTRADA x 2レンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 STRADA x 2レンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする