LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様シリーズ:High Bay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:角型●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●寸法:50 x 50 x 10.6mm●透明/拡散:クリア●高さ:10.6mm●長さ:50mm●幅:50mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL High BayシリーズLEDレンズ. LEDiLのHigh Bayシリーズは、倉庫や、その他の商業ビル又は工業用の建物向けに設計されたLEDレンズファミリです。 このシングル / マルチレンズアレイは、1〜12灯のLEDに対応した設計になっています。 このシリーズには、2 x 2、2 x 6、5 x 1、1 x 1などの各種構成が用意されています。 このアレイは、クリアレンズを備え、スポットから超広角、楕円ビームオプションに至るまでさまざまなビームタイプが揃っています。 High Bayレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製High Bayレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、位置決めピンと接着剤やねじで所定の位置に固定されます。 High Bayレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49419817 品番C13749_HB-2X2-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量442種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:High Bay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:角型●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●寸法:50 x 50 x 10.6mm●透明/拡散:クリア●高さ:10.6mm●長さ:50mm●幅:50mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL High BayシリーズLEDレンズ. LEDiLのHigh Bayシリーズは、倉庫や、その他の商業ビル又は工業用の建物向けに設計されたLEDレンズファミリです。 このシングル / マルチレンズアレイは、1〜12灯のLEDに対応した設計になっています。 このシリーズには、2 x 2、2 x 6、5 x 1、1 x 1などの各種構成が用意されています。 このアレイは、クリアレンズを備え、スポットから超広角、楕円ビームオプションに至るまでさまざまなビームタイプが揃っています。 High Bayレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製High Bayレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 このレンズは、位置決めピンと接着剤やねじで所定の位置に固定されます。 High Bayレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする