※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49419825
品番
C-BMC-V 12.0
参考基準価格(税別)
¥46,530
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
110
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(Φmm)
7
寸法l(mm)
40
寸法l1(mm)
3
材質
超微粒子超硬
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
面取能力
C2.3
切刃形状
その他
加工内容
穴面取り