※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-BMC-V 6.8 超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸 THECUT 49419904 C-BMC-V 6.8 超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸 THECUT 49419904

超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)80 注文コード49419904 品番C-BMC-V 6.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP

寸法D(mm)6.8 寸法L(mm)80 寸法d(Φmm)8 寸法d1(Φmm)4.4 寸法l(mm)30 寸法l1(mm)3 材質超微粒子超硬 表面処理V1(TiAlNコーティング) 面取能力C1.0 切刃形状その他 加工内容穴面取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする