※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
80
注文コード
49419913
品番
C-BMC-V 8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
80
寸法d(Φmm)
8
寸法d1(Φmm)
5
寸法l(mm)
30
寸法l1(mm)
3
材質
超微粒子超硬
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
面取能力
C1.3
切刃形状
その他
加工内容
穴面取り