内容量1袋(2個)仕様シリーズ:Tina●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●ビュー角:32 → 54 °●添付方法:ピン、テープ●寸法:16.1 (Dia.) x 9.5mm●透明/拡散:クリア●直径:16.1mm●高さ:9.5mm●キット内容:ホルダ、レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL TINAシリーズLEDレンズ. LEDiLのTINAシリーズは、直径16 mmの丸型LEDレンズファミリです。 TINAファミリには、黒色PCホルダ付きと白色PCホルダ付きの2種類のレンズがあります。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 TINAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製TINAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 TINAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49420237品番FA11207_TINA-W