C-MPE-V 5×120°d=5 超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT 49420263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-MPE-V 5×120°d=5 超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT 49420263
C-MPE-V 5×120°d=5 超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT 49420263

超硬多機能エンドミル V面丸 120°

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)70
寸法d(mm)5
内容量1本注文コード49420263品番C-MPE-V 5×120°d=5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP

材質超微粒子超硬寸法L(mm)70先端角(°)120寸法d(mm)5寸法D(mm)5表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法l(mm)15ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49420263C-MPE-V 5×120°d=566392256IC2MPEV 5X120°C-MPE-V 5×120°d=5 超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT 66392256超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEVTHECUT1本
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49420263
2018-01-04
用途: 面取り加工
教育・研究機関

フライスで,アルミの面取り作業に使用しています.120度の品が少なく,価格と軸径からこれを選びました.アルミに関しては,全く支障なく切削できました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする