THECUT
ドリル付沈めフライス キャップボルト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(5個)
1セット(3個)
刃径(Φmm)
14
11
14
16
18
3.4
4.5
5.5
6.6
9
3.4/4.5/5.5/6.6/9
9/11/14
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49420437
品番
CBDR-V M12
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
寸法L(mm)
110
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
71
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
14
寸法D(mm)
20
寸法l1(mm)
32
寸法l2(mm)
71
寸法Ds(Φmm)
12
シャンク径(mm)
12