曜日別特売
CBDR-V M16 ドリル付沈めフライス キャップボルト用 THECUT 49420455

CBDR-V M16 ドリル付沈めフライス キャップボルト用 THECUT 49420455
CBDR-V M16 ドリル付沈めフライス キャップボルト用 THECUT 49420455

ドリル付沈めフライス キャップボルト用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)18
内容量1本注文コード49420455品番CBDR-V M16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP

材質ハイス寸法L(mm)135表面処理V1(TiAlNコーティング)溝長(mm)85先端角(°)135刃径(Φmm)18寸法D(mm)26寸法l1(mm)40寸法l2(mm)85寸法Ds(Φmm)12シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする