※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSQ-G 10.4×90° チタンコーティング カウンターシンク THECUT 49420708 CSQ-G 10.4×90° チタンコーティング カウンターシンク THECUT 49420708

チタンコーティング カウンターシンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49420708 品番 CSQ-G 10.4×90°
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP
ビビリらない
真円加工ができる

寸法L(mm)50 刃数3 先端角(°)90 切刃形状3枚刃 材質ハイス 寸法D(mm)10.4 表面処理G(TiNコーティング) 寸法d1(mm)2.5 寸法d2(mm)6 加工内容穴面取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする