※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
チタンコーティング カウンターシンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49420726
品番
CSQ-G 16.5×90°
参考基準価格(税別)
¥9,110
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP
ビビリらない
真円加工ができる
寸法L(mm)
60
刃数
3
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
材質
ハイス
寸法D(mm)
16.5
表面処理
G(TiNコーティング)
寸法d1(mm)
3.2
寸法d2(mm)
10
加工内容
穴面取り