※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSQ-G 20.5×90° チタンコーティング カウンターシンク THECUT 49420735 CSQ-G 20.5×90° チタンコーティング カウンターシンク THECUT 49420735

チタンコーティング カウンターシンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49420735 品番 CSQ-G 20.5×90°
参考基準価格(税別)¥12,670 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP
ビビリらない
真円加工ができる

寸法L(mm)63 刃数3 先端角(°)90 切刃形状3枚刃 材質ハイス 寸法D(mm)20.5 表面処理G(TiNコーティング) 寸法d1(mm)3.5 寸法d2(mm)10 加工内容穴面取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする