※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
チタンコーティング カウンターシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
寸法D(mm)
10.4/16.5/25
注文コード
49420787
品番
CSQ-G 3P Bセット (ケースツキ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP
ビビリらない
真円加工ができる
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
材質
ハイス
寸法D(mm)
10.4/16.5/25
表面処理
G(TiNコーティング)
加工内容
穴面取り