トルネード(ガイド無し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49420902 品番 GLT11-17.5-M10
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定
切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止
切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止
本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP

寸法L(mm)149 刃数1 寸法D(mm)14 寸法l(mm)44.9 寸法Lp(mm)- 寸法dp(mm)8 シャンク径(mm)12 適合ボルト径M8

商品説明動画

ザグリカッターの決定版!! 「トルネード」 GLTによるザグリ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする