曜日別特売
HO-10L 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HO-10L 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421137
HO-10L 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421137
HO-10L 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421137

北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)寸法C(mm)40寸法B(mm)50サイズ大径注文コード49421137品番HO-10L
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
寸法A(mm)110寸法B(mm)50寸法C(mm)40寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法F(mm)M12寸法G(mm)30寸法H(mm)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法P(mm)1.5材質S50Cサイズ大径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする