曜日別特売
HO-12B 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HO-12B 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421322
HO-12B 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421322
HO-12B 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 49421322

北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(3個)寸法C(mm)50寸法B(mm)50注文コード49421322品番HO-12B
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
寸法A(mm)129寸法B(mm)50寸法C(mm)50寸法D(mm)18寸法E(mm)6寸法F(mm)M14寸法G(mm)30寸法H(mm)59寸法I(mm)15寸法J(mm)24寸法P(mm)1.5材質S50C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする