THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49422302
品番
IC2ALL 8.0
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー
刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
刃径(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
95
ねじれ角(°)
45
加工内容
側面加工