内容量1袋(2個)
仕様シリーズ:Tuija●発光パターン:円形●ビュー角:58 °●添付方法:のり,ピン●寸法:50 (Dia.) x 14.5mm●透明/拡散:クリア●直径:50mm●高さ:14.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL TUIJAシリーズLEDレンズ. LEDiLのTUIJAシリーズは、直径50 mmの丸型LEDレンズファミリです。 これらのマルチレンズアレイは、3つのLEDとの併用向けに設計されています。 このアレイは、クリア又は拡散レンズを備え、スポットから広角までさまざまなビームタイプが揃っています。 TUIJAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製TUIJAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 TUIJAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49422328
品番C11191_TUIJA-3-W