LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDiL LEDレンズ LEDiL HEKLA用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Winnie●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:LEDiL HEKLA●寸法:50 Dia. x 19.5mm●透明/拡散:クリア●直径:50mm●高さ:19.5mm●キット内容:ホルダC
注文コード
49422355
品番
CN15826_WINNIE-O-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Winnie●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形
●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:LEDiL HEKLA●寸法:50 Dia. x 19.5mm●透明/拡散:クリア●直径:50mm●高さ:19.5mm●キット内容:ホルダC
RoHS指令(10物質対応)
対応