LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDiL LEDレンズ LEDiL HEKLA用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
シリーズ:Carmen●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:LEDiL HEKLA●寸法:50 Dia. x 25.45mm●透明/拡散:クリア●直径:50mm●高さ:25.45mm●キット内容:ホルダC
注文コード
49422364
品番
CP16106_CARMEN-50-RS-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Carmen●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:LEDiL HEKLA●寸法:50 Dia. x 25.45mm●透明/拡散:クリア●直径:50mm●高さ:25.45mm●キット内容:ホルダC
RoHS指令(10物質対応)
対応