超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49422424 品番 IC2MBV 1.5R
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP

寸法D(mm)2 寸法L(mm)60 R公差(mm)0.01 寸法R(mm)1 寸法d(mm)4 寸法l(mm)5 材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理V1(TiAlNコーティング) ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)35 加工内容R加工、曲面加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする