LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDiL LEDレンズ LEDiL HEKLA用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Ronda●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:LEDiL HEKLA●寸法:53.9 Dia. x 20.5mm●透明/拡散:クリア●直径:55mm●高さ:20.5mm●キット内容:ホルダC
注文コード
49422425
品番
FN15998_RONDA-O-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Ronda●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形
●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:LEDiL HEKLA●寸法:53.9 Dia. x 20.5mm●透明/拡散:クリア●直径:55mm●高さ:20.5mm●キット内容:ホルダC
RoHS指令(10物質対応)
対応